Alternativa k tomuto produktu:

Sada klíčů s ráčnou 1/4″ 16díl. v pěnové vložky

Artiklové číslo: 44683
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 44683
EAN / GTIN 4010995446833
Číslo výrobce 44683
L-číslo L60070 4537
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši flexibilitu: Pravostranný/levostranný chod variabilně nastavitelný přepínací páčkou
  • Usnadní vám práci.: S praktickou pěnovou vložkou k přehlednému uložení
  • Zvýší vaši efektivnost: Šroubování bez přesazování díky klíči s ráčnou a jemným ozubením
  • Splňuje vaše požadavky: Konstrukčně přesný, robustní a snadno čistitelný
  • Dimensions: 197x140x32 mm Použití: Na instalace a montáže
  • K vyšroubování velmi pevně zašroubovaných šroubů je zapotřebí enormní síla
  • S vložkami nástrčných klíčů Wiha uživatel snadno povolí každý šroubový spoj
  • Sada 13 nejběžnějších 1/4″ vložek nástrčných klíčů ve velikostech 4–14 mm, klíče s ráčnou a dvou prodlužovacích nástavců je skvělý doplněk výbavy každého uživatele
  • Přiložený klíč s ráčnou v kombinaci se sadou vybraných nástrčných klíčů dává uživateli při každém pracovním zásahu potřebnou flexibilitu
  • Při práci s klíčem s ráčnou má uživatel díky jemnému ozubení se 72 zuby zajištěn malý návratový úhel
  • Pravostranný/levostranný chod lze variabilně nastavovat pomocí integrované přepínací páčky
  • V kombinaci s přiloženými prodlužovacími nástavci se bez problémů dostanetei k hluboko uloženým maticím a šroubům
  • Nástrčné klíče a prodlužovací nástavce se aretují mechanicky
  • Výměna se provádí stisknutím uvolňovacího knoflíku
  • Vložky nástrčných klíčů vyrobené z jakostní chromvanadové oceli se pyšní dlouhou životností a velkou robustností, za ktksé vděčí v neposlední řadě snadno čistitelnému povrchu odolnému proti korozi
  • Celý obsah sady je přehledně uložený v pěnové vložce, ktksá díky označení usnadňuje nalezení správného nástrčného klíče.Neklouzavý povrch zajišťuje pevné uchopení i při znečištění olejem či ve vlhkém pracovním prostředí
  • Na základě DIN 3124
  • Obsah: 1x Klíč s ráčnou pro nástrčné klíče 1/4″ přepínatelný 128 mm (44666) 1x Vložka nástrčných klíčů Vnější šestihran 1/4″ 4.0 mm (44669) 1x Vložka nástrčných klíčů Vnější šestihran 1/4″ 4.5 mm (44677) 1x Vložka nástrčných klíčů Vnější šestihran 1/4″ 5.0 mm (44670) 1x Vložka nástrčných klíčů Vnější šestihran 1/4″ 5.5 mm (44671) 1x Vložka nástrčných klíčů Vnější šestihran 1/4″ 6.0 mm (44672) 1x Vložka nástrčných klíčů Vnější šestihran 1/4″ 7.0 mm (44673) 1x Vložka nástrčných klíčů Vnější šestihran 1/4″ 8.0 mm (44674) 1x Vložka nástrčných klíčů Vnější šestihran 1/4″ 9.0 mm (44675) 1x Vložka nástrčných klíčů Vnější šestihran 1/4″ 10.0 mm (44676) 1x Vložka nástrčných klíčů Vnější šestihran 1/4″ 11.0 mm (44678) 1x Vložka nástrčných klíčů Vnější šestihran 1/4″ 12.0 mm (44679) 1x Vložka nástrčných klíčů Vnější šestihran 1/4″ 13.0 mm (44680) 1x Vložka nástrčných klíčů Vnější šestihran 1/4″ 14.0 mm (44681) 1x Prodloužení 1/4″ pro vložky nástrčných klíčů 75 mm (44667) 1x Prodloužení 1/4″ pro vložky nástrčných klíčů 150 mm (44668) 1x Pěnová vložka

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne

Rozsah dodávky:

  • 1x Klíč s ráčnou pro nástrčné klíče 1/4″ přepínatelný 128 mm (44666)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Vnější šestihran 1/4″ 4.0 mm x 25 mm (44669)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Vnější šestihran 1/4″ 4.5 mm x 25 mm (44677)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Vnější šestihran 1/4″ 5.0 mm x 25 mm (44670)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Vnější šestihran 1/4″ 5.5 mm x 25 mm (44671)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Vnější šestihran 1/4″ 6.0 mm x 25 mm (44672)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Vnější šestihran 1/4″ 7.0 mm x 25 mm (44673)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Vnější šestihran 1/4″ 8.0 mm x 25 mm (44674)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Vnější šestihran 1/4″ 9.0 mm x 25 mm (44675)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Vnější šestihran 1/4″ 10.0 mm x 25 mm (44676)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Vnější šestihran 1/4″ 11.0 mm x 25 mm (44678)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Vnější šestihran 1/4″ 12.0 mm x 25 mm (44679)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Vnější šestihran 1/4″ 13.0 mm x 25 mm (44680)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Vnější šestihran 1/4″ 14.0 mm x 25 mm (44681)
  • 1x Prodloužení 1/4″ pro vložky nástrčných klíčů 75 mm (44667)
  • 1x Prodloužení 1/4″ pro vložky nástrčných klíčů 150 mm (44668)
  • 1x Pěnová vložka