Na voljo je alternativni izdelek:

Set ključev z ročico 1/4″ 17 delov, vključno s penastim vložkom

Št. art.: 44683
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
Številka izdelka 44683
EAN/GTIN 4010995446833
Številka proizvajalca 44683
L-število L60070 4537
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Večja prilagodljivost: desno-/levoročno vrtenje je nastavljivo s preklopno ročico
  • Poenostavlja vaše delo: s praktičnim vložkom iz pene za pregledno shranjevanje
  • Poveča vašo učinkovitost: vijačenje brez odstranjevanja zaradi ključa z drobnimi zobmi
  • Ustreza vašim zahtevam: natančno prileganje, robustnost in enostavnost čiščenja
  • Uporaba: Za namestitev in montažo
  • Za odpiranje močno zategnjenih vijakov je potrebna ogromna sila
  • Z vtičnicami Wiha lahko preprosto odprete vsak vijačni priključek
  • S kompletom 13 najbolj priljubljenih 1/4-palčnih nastavkov velikosti od 4 do 14 mm, ključem z ragljo in dvema podaljškoma je uporabnik dobro opremljen
  • Priložen ključ z zaskočnim mehanizmom v kombinaciji z izbranimi vtičnicami uporabniku zagotavlja potrebno prilagodljivost pri delu
  • Pri delu s ključem z zaskočnim mehanizmom ima uporabnik kratek povratni kot zaradi finega zobnika z 72 zobmi
  • Desno/levo vrtenje lahko nastavite z vgrajeno preklopno ročico
  • V kombinaciji s priloženimi podaljški lahko brez težav dosežete nizko ležeče matice in vijake
  • Vtičnice in podaljški so mehansko zaklenjeni
  • Spremenite jih s pritiskom na gumb za sprostitev
  • Vtičnice so izdelane iz visokokakovostnega krom-vanadijevega jekla, zato so trpežne in robustne, nenazadnje tudi zaradi korozijsko odporne površine, ki jo je enostavno očistiti
  • Celotna vsebina kompleta je lepo shranjena v vložku iz pene, ki je označen, da lahko hitro najdete pravo vtičnico, nedrseča površina pa zagotavlja trden oprijem tudi v mastnih ali mokrih delovnih razmerah
  • Na podlagi DIN 3124
  • Vsebina: 1x vložek iz pene 1x ključ z ročico za vtičnice 1/4″ reverzibilne (44666) 1x vtičnica 1/4″ zunanja šestila (44669) 1x vtičnica 1/4″ zunanja šestila (44677) 1x vtičnica 1/4″ zunanja šestila
  • vtičnica s šestilom (44670) 1x vtičnica s šestilom 1/4″ (44671) 1x vtičnica s šestilom 1/4″ (44672) 1x vtičnica s šestilom 1/4″ (44673) 1x vtičnica s šestilom 1/4″ (44674) 1x vtičnica s šestilom 1/4″ (44674) 1x vtičnica s šestilom 1/4″ (44674) 1x vtičnica s šestilom 1/4″ (44674) 1x vtičnica s šestilom 1/4″ (44674) 1x vtičnica s šestilom 1/4″ (44674) (44674) 1x vtičnica 1/4″ šestkotnik (44675) 1x vtičnica 1/4″ šestkotnik (44676) 1x vtičnica 1/4″ šestkotnik (44678) 1x vtičnica 1/4″ šestkotnik (44679) 1x vtičnica 1/4″ šestkotna (44680) 1x vtičnica 1/4″ šestkotna (44681) 1x podaljšek 1/4″ za vtičnice (44667) 1x podaljšek 1/4″ za vtičnice (44668)

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne

Obseg dobave:

  • 1 x račni ključ za natični ključi 1/4″ preklopni 128 mm (44666)
  • 1 x natični ključ 1/4″ zunanji šesterokotnik 4,0 mm x 25 mm (44669)
  • 1 x natični ključ 1/4″ zunanji šesterokotnik 4,5 mm x 25 mm (44677)
  • 1 x natični ključ 1/4″ zunanji šesterokotnik 5,0 mm x 25 mm (44670)
  • 1 x natični ključ 1/4″ zunanji šesterokotnik 5,5 mm x 25 mm (44671)
  • 1 x natični ključ 1/4″ zunanji šesterokotnik 6,0 mm x 25 mm (44672)
  • 1 x natični ključ 1/4″ zunanji šesterokotnik 7,0 mm x 25 mm (44673)
  • 1 x natični ključ 1/4″ zunanji šesterokotnik 8,0 mm x 25 mm (44674)
  • 1 x natični ključ 1/4″ zunanji šesterokotnik 9,0 mm x 25 mm (44675)
  • 1 x natični ključ 1/4″ zunanji šesterokotnik 10,0 mm x 25 mm (44676)
  • 1 x natični ključ 1/4″ zunanji šesterokotnik 11,0 mm x 25 mm (44678)
  • 1 x natični ključ 1/4″ zunanji šesterokotnik 12,0 mm x 25 mm (44679)
  • 1 x natični ključ 1/4″ zunanji šesterokotnik 13,0 mm x 25 mm (44680)
  • 1 x natični ključ 1/4″ zunanji šesterokotnik 14,0 mm x 25 mm (44681)
  • 1 x podaljšek 1/4″ za vtičnice 75 mm (44667)
  • 1 x podaljšek 1/4″ za vtičnice 150 mm (44668)
  • 1 x penasti vstavek