Hay una alternativa para este artículo

Juego de llaves de carraca de 1/4″ 16 unid. en elemento de espuma

Número de artículo: 44683
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 44683
EAN / GTIN 4010995446833
Número del fabricante 44683
Número L L60070 4537
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su flexibilidad: La función de giro a la derecha o a la izquierda se puede ajustar de forma variable mediante la palanca de cambio
  • Simplifica su trabajo: Con práctica plantilla de espuma para guardar las herramientas de forma ordenada
  • Aumenta su eficiencia: Atornillar sin soltar, gracias a una llave de carraca de dientes finos
  • Cumple sus requisitos: Preciso, robusto y fácil de limpiar
  • Dimensions: 197x140x32 mm Aplicación: Para trabajos de instalación y montaje
  • Abrir tornillos firmemente apretados puede resultar enormemente dificultoso
  • Los insertos de llave de vaso de Wiha permiten al usuario abrir fácilmente cualquier unión atornillada
  • Equipamiento ideal con el conjunto integrado por los 13 insertos de llave de vaso de 1/4″ más habituales en los tamaños 4 - 14 mm, una llave de carraca y dos prolongaciones
  • La llave de carraca adjunta, en combinación con la selección de llaves de vaso, proporciona al usuario la flexibilidad necesaria para cada tarea
  • La llave de carraca, con sus 72 dientes finos, proporciona al usuario un ángulo de recuperación pequeño
  • La palanca de cambio integrada permite ajustar de forma variable la función de giro a la derecha o a la izquierda
  • Las prolongaciones adjuntas permiten acceder perfectamente a los tornillos y tuercas situados a mayor profundidad
  • Las llaves de vaso y las prolongaciones se enclavan mecánicamente
  • El cambio se realiza presionando el botón de accionamiento
  • Fabricadas en acero de cromo-vanadio de alta calidad, los insertos de llave de vaso son muy duraderos y robustos, y poseen una superficie de fácil limpieza resistente a la corrosión
  • Todo el contenido del conjunto está ordenado de forma transparente gracias a la plantilla de espuma, que facilita la rápida localización de la llave gracias a su numeración.La superficie ofrece un buen agarre y facilita la sujeción de la herramienta incluso en presencia de aceite y en entornos húmedos
  • de acuerdo con la norma DIN 3124
  • Contenido: 1x Llave de carraca para llaves de vaso conmutable a 1/4″ 128 mm (44666) 1x Inserto de llave de vaso de hexágono exterior de 1/4″ 4.0 mm (44669) 1x Inserto de llave de vaso de hexágono exterior de 1/4″ 4.5 mm (44677) 1x Inserto de llave de vaso de hexágono exterior de 1/4″ 5.0 mm (44670) 1x Inserto de llave de vaso de hexágono exterior de 1/4″ 5.5 mm (44671) 1x Inserto de llave de vaso de hexágono exterior de 1/4″ 6.0 mm (44672) 1x Inserto de llave de vaso de hexágono exterior de 1/4″ 7.0 mm (44673) 1x Inserto de llave de vaso de hexágono exterior de 1/4″ 8.0 mm (44674) 1x Inserto de llave de vaso de hexágono exterior de 1/4″ 9.0 mm (44675) 1x Inserto de llave de vaso de hexágono exterior de 1/4″ 10.0 mm (44676) 1x Inserto de llave de vaso de hexágono exterior de 1/4″ 11.0 mm (44678) 1x Inserto de llave de vaso de hexágono exterior de 1/4″ 12.0 mm (44679) 1x Inserto de llave de vaso de hexágono exterior de 1/4″ 13.0 mm (44680) 1x Inserto de llave de vaso de hexágono exterior de 1/4″ 14.0 mm (44681) 1x Prolongación 1/4″ para insertos de llave de vaso 75 mm (44667) 1x Prolongación 1/4″ para insertos de llave de vaso 150 mm (44668) 1x Inserto de espuma

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No

Volumen de suministro:

  • 1x Llave de carraca para llaves de vaso conmutable a 1/4″ 1/4″ x 128 mm (44666)
  • 1x Inserto de llave de vaso de hexágono exterior de 1/4″ 4.0 mm x 25 mm (44669)
  • 1x Inserto de llave de vaso de hexágono exterior de 1/4″ 4.5 mm x 25 mm (44677)
  • 1x Inserto de llave de vaso de hexágono exterior de 1/4″ 5.0 mm x 25 mm (44670)
  • 1x Inserto de llave de vaso de hexágono exterior de 1/4″ 5.5 mm x 25 mm (44671)
  • 1x Inserto de llave de vaso de hexágono exterior de 1/4″ 6.0 mm x 25 mm (44672)
  • 1x Inserto de llave de vaso de hexágono exterior de 1/4″ 7.0 mm x 25 mm (44673)
  • 1x Inserto de llave de vaso de hexágono exterior de 1/4″ 8.0 mm x 25 mm (44674)
  • 1x Inserto de llave de vaso de hexágono exterior de 1/4″ 9.0 mm x 25 mm (44675)
  • 1x Inserto de llave de vaso de hexágono exterior de 1/4″ 10.0 mm x 25 mm (44676)
  • 1x Inserto de llave de vaso de hexágono exterior de 1/4″ 11.0 mm x 25 mm (44678)
  • 1x Inserto de llave de vaso de hexágono exterior de 1/4″ 12.0 mm x 25 mm (44679)
  • 1x Inserto de llave de vaso de hexágono exterior de 1/4″ 13.0 mm x 25 mm (44680)
  • 1x Inserto de llave de vaso de hexágono exterior de 1/4″ 14.0 mm x 25 mm (44681)
  • 1x Prolongación 1/4″ para insertos de llave de vaso 75 mm (44667)
  • 1x Prolongación 1/4″ para insertos de llave de vaso 150 mm (44668)
  • 1x Inserto de espuma