Jeu de clés à cliquet 1/4″ 16 pièces dans un intercalaire en mousse

Réf.: 44683
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 44683
EAN / GTIN 4010995446833
Réf. fabricant 44683
Article hors catalogue L60070 4537
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre flexibilité: Rotation droite/gauche à réglage variable via un levier
  • Facilite votre travail: Avec un insert en mousse pratique pour un rangement clair
  • Augmente votre efficacité: Vissage sans déplacement de la clé grâce à la clé à cliquet à denture fine
  • Répond à vos attentes: Ajusté avec précision, robuste et facile à nettoyer
  • Dimensions: 197x140x32 mm Application: Pour les travaux d'installation et de montage
  • Le desserrage de vis fortement serrées nécessite une force énorme
  • Avec les douilles pour clé à douille Wiha, l'utilisateur peut ouvrir facilement n'importe quel raccord à vis
  • Avec ce jeu comportant les 13 douilles pour clé à douille 1/4″ les plus courantes de dimensions 4 à 14 mm, une clé à cliquet et deux rallonges, l'utilisateur dispose d'un excellent équipement
  • La clé à cliquet fournie, combinée avec la sélection de clés à douille, permet à l'utilisateur la flexibilité nécessaire au travail
  • Lors des travaux avec la clé à cliquet, l'utilisateur bénéficie, grâce à la denture fine de 72 dents, d'une angle de retour court
  • La rotation à droite/à gauche peut ainsi faire l'objet d'un réglage variable via le levier intégré
  • Combinée aux rallonges fournies, il est possible d'atteindre sans problème les écrous et vis situées en profondeur
  • Les clés à douille et les rallonges sont verrouillées mécaniquement
  • Le changement d'outil est réalisé en appuyant sur le bouton de déverrouillage
  • Fabriquées en acier chrome-vanadium de haute qualité, les douilles pour clé à douille se distinguent par leur durabilité et leur robustesse, notamment grâce à leur surface résistante à la corrosion et facile à nettoyer
  • L'ensemble du contenu du jeu est disposé de manière ordonnée et claire dans un insert en mousse, dans lequel la recherche rapide de la clé à douille droite est facilitée par les identifications.À cet effet, la surface antidérapante offre une forte adhérence même dans des situations de travail huileuses et humides
  • Selon DIN 3124
  • Composition: 1x Clé à cliquet pour clé à douille 1/4″ réversible 128 mm (44666) 1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4″ 4.0 mm (44669) 1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4″ 4.5 mm (44677) 1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4″ 5.0 mm (44670) 1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4″ 5.5 mm (44671) 1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4″ 6.0 mm (44672) 1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4″ 7.0 mm (44673) 1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4″ 8.0 mm (44674) 1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4″ 9.0 mm (44675) 1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4″ 10.0 mm (44676) 1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4″ 11.0 mm (44678) 1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4″ 12.0 mm (44679) 1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4″ 13.0 mm (44680) 1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4″ 14.0 mm (44681) 1x Rallonge 1/4″ pour douille pour clé à douille 75 mm (44667) 1x Rallonge 1/4″ pour douille pour clé à douille 150 mm (44668) 1x Insert en mousse

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non

Livraison:

  • 1x Clé à cliquet pour clé à douille 1/4″ réversible 128 mm (44666)
  • 1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4″ 4.0 mm x 25 mm (44669)
  • 1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4″ 4.5 mm x 25 mm (44677)
  • 1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4″ 5.0 mm x 25 mm (44670)
  • 1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4″ 5.5 mm x 25 mm (44671)
  • 1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4″ 6.0 mm x 25 mm (44672)
  • 1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4″ 7.0 mm x 25 mm (44673)
  • 1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4″ 8.0 mm x 25 mm (44674)
  • 1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4″ 9.0 mm x 25 mm (44675)
  • 1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4″ 10.0 mm x 25 mm (44676)
  • 1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4″ 11.0 mm x 25 mm (44678)
  • 1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4″ 12.0 mm x 25 mm (44679)
  • 1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4″ 13.0 mm x 25 mm (44680)
  • 1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4″ 14.0 mm x 25 mm (44681)
  • 1x Rallonge 1/4″ pour douille pour clé à douille 75 mm (44667)
  • 1x Rallonge 1/4″ pour douille pour clé à douille 150 mm (44668)
  • 1x Insert en mousse