Există o alternativă la acest produs

Set de chei cu clichet 1/4″ 17 piese, inclusiv inserție de spumă

Cod articol.: 44683
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 44683
EAN / GTIN 4010995446833
Număr producător 44683
L-Număr L60070 4537
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Creșteți flexibilitatea: Rotația pentru dreapta/stânga se poate regla în mod variabil cu ajutorul manetei de comutare
  • Vă simplifică munca: Cu inserție practică din spumă pentru o depozitare clară
  • Vă crește eficiența: înșurubare fără îndepărtare datorită cheii cu clichet cu dinți fini
  • Răspunde cerințelor dvs.: se potrivește cu precizie, este robust și ușor de curățat
  • Aplicație: Pentru lucrări de instalare și asamblare
  • Deschiderea șuruburilor puternic strânse necesită o forță enormă
  • Cu prizele de la Wiha, utilizatorul poate deschide cu ușurință orice conexiune cu șuruburi
  • Cu setul de 13 cele mai populare prize de 1/4 inch în dimensiuni de la 4 la 14 mm, o cheie cu clichet și două extensii, utilizatorul este bine echipat
  • Cheia cu clichet inclusă, în combinație cu selecția de prize, oferă utilizatorului flexibilitatea necesară în lucru
  • Atunci când lucrează cu cheia cu clichet, utilizatorul are un unghi de întoarcere scurt datorită dintelui fin cu 72 de dinți
  • Rotația dreapta/stânga poate fi reglată în mod variabil cu ajutorul manetei de comutare integrate
  • În combinație cu extensiile incluse, piulițele și șuruburile joase pot fi atinse fără probleme
  • Prize și extensii sunt blocate mecanic
  • Acestea se schimbă prin apăsarea butonului de declanșare
  • Fabricate din oțel crom vanadiu de înaltă calitate, mufele sunt un simbol al durabilității și robusteții, nu în ultimul rând datorită suprafeței lor rezistente la coroziune și ușor de curățat
  • Întregul conținut al setului este depozitat cu grijă într-o inserție din spumă cu marcaje care vă ajută să găsiți rapid priza potrivită, în timp ce suprafața antiderapantă asigură o aderență fermă chiar și în situații de lucru uleioase sau umede
  • Bazat pe DIN 3124 Cuprins: 1x inserție de spumă 1x cheie cu clichet pentru prize 1/4″ reversibile (44666) 1x bucșă 1/4″ hexagonală externă (44669) 1x bucșă 1/4″ hexagonală externă (44677) 1x bucșă 1/4″ hexagonală externă
  • hexagonal (44670) 1x Soclu 1/4″ hexagonal (44671) 1x Soclu 1/4″ hexagonal (44672) 1x Soclu 1/4″ hexagonal (44673) 1x Soclu 1/4″ hexagonal (44674) 1x Soclu 1/4″ hexagonal (44674) 1x Soclu 1/4″ hexagonal (44674) 1x Soclu 1/4″ hexagonal (44674) 1x Soclu 1/4″ hexagonal (44674) 1x Soclu 1/4″ hexagonal (44674) 1x Soclu 1/4″ hexagonal (44674) 1x Soclu 1/4″ hexagonal (44674) 1x Soclu 1/4″ hexagonal (44674) 1x Soclu 1/4″ hexagonal (44674) 1x Soclu 1/4″ hexagonal (44674) (44674) 1x Soclu 1/4″ hexagonal (44675) 1x Soclu 1/4″ hexagonal (44676) 1x Soclu 1/4″ hexagonal (44678) 1x Soclu 1/4″ hexagonal (44678) 1x Soclu 1/4″ hexagonal (44679) 1x Soclu 1/4″ hexagonal (44680) 1x Soclu 1/4″ hexagonal (44681) 1x Extensie 1/4″ pentru prize (44667) 1x Extensie 1/4″ pentru prize (44668)

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: nu
  • SB - ambalare: nu
  • Articole ESD: nu

Livrare:

  • 1x cheie cu clichet pentru cheie tubulară 1/4″ comutabilă 128 mm (44666)
  • 1x inserție cheie tubulară 1/4″ hexagon extern 4,0 mm x 25 mm (44669)
  • 1x inserție cheie tubulară 1/4″ hexagon extern 4,5 mm x 25 mm (44677)
  • 1x inserție cheie tubulară 1/4″ hexagon extern 5,0 mm x 25 mm (44670)
  • 1x inserție cheie tubulară 1/4″ hexagon extern 5,5 mm x 25 mm (44671)
  • 1x inserție cheie tubulară 1/4″ hexagon extern 6,0 mm x 25 mm (44672)
  • 1x inserție cheie tubulară 1/4″ hexagon extern 7,0 mm x 25 mm (44673)
  • 1x inserție cheie tubulară 1/4″ hexagon extern 8,0 mm x 25 mm (44674)
  • 1x inserție cheie tubulară 1/4″ hexagon extern 9,0 mm x 25 mm (44675)
  • 1x inserție cheie tubulară 1/4″ hexagon extern 10,0 mm x 25 mm (44676)
  • 1x inserție cheie tubulară 1/4″ hexagon extern 11,0 mm x 25 mm (44678)
  • 1x inserție cheie tubulară 1/4″ hexagon extern 12,0 mm x 25 mm (44679)
  • 1x inserție cheie tubulară 1/4″ hexagon extern 13,0 mm x 25 mm (44680)
  • 1x inserție cheie tubulară 1/4″ hexagon extern 14,0 mm x 25 mm (44681)
  • 1x extensie 1/4″ pentru prize 75 mm (44667)
  • 1x extensie 1/4″ pentru prize 150 mm (44668)
  • 1x inserție din spumă