{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| min. zakres stosowania | 0 mm | |
| Napięcie znamionowe | 4,8 V | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Niklowo-metalowo-wodorkowe (NiMH) | |
| maks. zakres stosowania | 520 mm | |
| Seria | HC1 | |
| Oznaczenie producenta | Digitales 2D-Höhenmessgerät HC1 | |
| zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe | |
| Odczyt | 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
| Złącze | Złącze RS232C; Złącze USB | |
| Dokładność powtórzeń przy pomiarze płaszczyzn | 0,5 µm | |
| Dokładność powtórzeń przy pomiarze otworów | 1 µm | |
| Nacisk pomiarowy | 1 N | |
| Wartości odczytu | 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | wysokościomierz | |
| Min. zakres pomiarowy | 350 mm | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Odchyłka prostokątności (czołowa) ± | 5 µm | |
| Metoda przesuwu sań pomiarowych | Napęd silnikowy | |
| Długość stojaka | 240 mm | |
| Szerokość podstawy | 250 mm | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Wysokość całkowita | 741 mm | |
| Masa | 25 kg |
| Numer artykułu | 445350 350 | |
| EAN / GTIN | 4045197436900 | |
| Numer producenta | 445350 350 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |