Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wysokościomierz cyfrowy 2D HC1, Typ: 350

Nr art.: 445350 350

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

min. zakres stosowania 0 mm
Napięcie znamionowe 4,8 V
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Niklowo-metalowo-wodorkowe (NiMH)
maks. zakres stosowania 520 mm
Seria HC1
Oznaczenie producenta Digitales 2D-Höhenmessgerät HC1
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe
Odczyt 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Złącze Złącze RS232C; Złącze USB
Dokładność powtórzeń przy pomiarze płaszczyzn 0,5 µm
Dokładność powtórzeń przy pomiarze otworów 1 µm
Nacisk pomiarowy 1 N
Wartości odczytu 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu wysokościomierz
Min. zakres pomiarowy 350 mm
Jednostka odczytu milimetr; cal
Technika pomiarowa cyfrowy
Odchyłka prostokątności (czołowa) ± 5 µm
Metoda przesuwu sań pomiarowych Napęd silnikowy
Długość stojaka 240 mm
Szerokość podstawy 250 mm
Protokół kontrolny tak
Norma norma zakładowa
Wysokość całkowita 741 mm
Masa 25 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 445350 350
EAN / GTIN 4045197436900
Numer producenta 445350 350
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

System pomiaru:
  • Bardzo wysoka dokładność pomiaru i niezawodność dzięki optycznemu, przyrostowemu systemowi pomiarowemu z podwójną głowicą.
  • Dynamiczny system pomiarowy zapewnia wysoką powtarzalność.
  • Poduszka powietrzna zapewnia łatwy i płynny przesuw.
  • Precyzyjne prowadzenie głowicy pomiarowej po torze prowadzącym ze stali stopowej.
  • Proste procesy pomiarowe dzięki saniom pomiarowym z silnikiem.
  • Stałe wartości pomiaru pozostają zachowane również po wyłączeniu.
  • Zintegrowany, ładowany akumulator umożliwiający pomiar niezależny od sieci.
  • Kompensacja temperatury dzięki wewnętrznemu czujnikowi temperatury.

Panel obsługi i wskazań:
  • Duże i przejrzyste przyciski funkcji.
  • Czytelny wyświetlacz graficzny LCD z podświetleniem ekranu.
  • Obsługa menu za pomocą intuicyjnych ikon w kilku językach.
  • Możliwość ustawienia dodatkowych punktów zerowych na obrabianym elemencie.
  • Zapis danych pomiarowych na zintegrowanej pamięci USB.
  • Możliwość podłączenia dodatkowego przyrządu pomiarowego z interfejsem Opto RS232C.
  • Rozwiązanie przyszłościowe dzięki funkcji aktualizacji.
  • Automatyczne przełączenie w tryb gotowości (bez utraty wartości pomiarowych).

Dodatkowe funkcje pomiarowe 2D:
  • Okrąg wyrównawczy.
  • Odległość i kąt 2 elementów.
  • Kąt między 3 elementami.
  • Kąt w stożku.
  • Informacja o współrzędnych.

Analiza statystyczna:
  • Analiza statystyczna poszczególnych cech.
  • Histogramy.
  • Karty kontrolne procesu.
  • Diagramy Pareta.
  • Generowanie planów produkcji i badań.
  • Wydruk bezpośredni na drukarce USB.

W dostawie:

W komplecie panel obsługi i wskazań. Podstawa nr 445410, rozm. T6, trzpień pomiarowy nr 445420, rozm. K6/51, blok nastawczy, zasilacz nr 445432, akumulator Ni-MH nr 445430 i instrukcja obsługi.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty