{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał powierzchni pomiarowej | granit; z granitu | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | powierzchnia docierana | |
| Z ramieniem pomiarowym | tak | |
| Z dokładną regulacją | tak | |
| Regulacja nastawy | 0,4 mm | |
| Ramię przegubowe | tak | |
| Wysokość pomiarowa maksymalna | 250 mm | |
| Gwint przyłączający ramienia pomiarowego | 3/8-16 UNC | |
| Długość stołu | 300 mm | |
| Szerokość stołu | 200 mm | |
| Norma | DIN 876 | |
| Masa | 15,8 kg | |
| Rodzaj produktu | stolik pomiarowy |
| Numer artykułu | 4435151 | |
| EAN / GTIN | 4059192017514 | |
| Numer producenta | 4435151 | |
| Numer L | L40080 3294 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |