821 FG Velký měřicí stůl 300 x 200 mm držák 3/8″

Artiklové číslo: 4435151
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Materiál plocha pro měření granit; žula
Povrch plochy pro měření lapováno
S měřicím ramenem ano
S jemným seřízením ano
Dráha přestavení seřízení 0,4 mm
Kloubové rameno ano
Výška měření maximální 250 mm
Připojovací závit – rameno k měření 3/8-16 UNC
Délka stolu 300 mm
Šířka stolu 200 mm
Norma DIN 876
Hmotnost 15,8 kg
Druh produktu měřicí stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4435151
EAN / GTIN 4059192017514
Číslo výrobce 4435151
L-číslo L40080 3294
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Extrémně robustní konstrukce
  • Deska stolu z černé tvrdé žuly, lapovaná
  • Sloupek a nastavitelné výsuvné rameno se silnými rozměry pro vysokou tuhost v ohybu
  • Vyrobeno z leštěné, nerezové oceli
  • Výsuvné rameno vybavené kapkovou brzdou
  • Přesné nastavení, vytvořené silným, ohybově tuhým paralelním pružinovým systémem

Popis:

MarStand 821 FG
  • Pracovní rozsah a: 0 - 250 mm
  • Odběrný otvor: 3/8″
  • Přesné nastavení

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Tolerance rovinnosti DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L v mm
  • Název skupiny výrobků: Měřicí stupně, měřicí stojany, zkoušečky soustřednosti
  • Název skupiny výrobků: MarStand
  • Název výrobku: Velký měřicí stůl z tvrdé žuly s jemným nastavením
  • Typ výrobku: 821 FG
  • Montážní otvor: 3/8″
  • Pracovní rozsah a: 0 - 250
  • Hmotnost výrobku: 15.80 kg
  • Rozsah jemného nastavení mm: 0.4 mm