{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Material, merilna površina | granit; naravna trda kamnina | |
| Površina merilne površine | obdelano z brušenjem | |
| Z merilno roko | da | |
| S fino prilagoditvijo | Da | |
| Območje nastavljanja, justiranje | 0,4 mm | |
| Držalo z zglobom | da | |
| Maksimalna merilna višina | 250 mm | |
| Priključni navoj, merilna roka | 3/8-16 UNC | |
| Dolžina mize | 300 mm | |
| Širina mize | 200 mm | |
| Standard | DIN 876 | |
| Masa | 15,8 kg | |
| Vrsta izdelka | merilna miza |
| Številka izdelka | 4435151 | |
| EAN/GTIN | 4059192017514 | |
| Številka proizvajalca | 4435151 | |
| L-število | L40080 3294 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |