821 FG grande tavolo di misura 300 x 200 mm supporto 3/8″

Codice art.: 4435151
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Material of measuring face granite; granite
Surface of measuring face lapped
With measuring arm yes
With fine adjustment si
Adjustment travel of adjustment function 0.4 mm
Jointed arm yes
Maximum measuring height 250 mm
Measuring arm connection thread 3/8-16 UNC
Table length 300 mm
Table width 200 mm
Standard DIN 876
Weight 15.8 kg
Type of product measuring table

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4435151
EAN / GTIN 4059192017514
Codice del produttore 4435151
Numero-L L40080 3294
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Design estremamente robusto
  • Piano del tavolo in granito nero duro, lappato
  • Pilastro e braccio di estensione regolabile sono fortemente dimensionati per un'elevata rigidità di flessione.
  • Realizzato in acciaio inox lucidato
  • Braccio di estensione dotato di freno a caduta
  • Regolazione fine, formata da un forte e rigido sistema di molle parallele

Descrizione:

MarStand 821 FG
  • Campo di lavoro a: 0 - 250 mm
  • Foro di presa: 3/8″
  • Regolazione fine

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Tolleranza di planarità DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm
  • Nome del gruppo di prodotti: Tavoli di misura, supporti di misura, tester di concentricità
  • Nome del gruppo di prodotti: MarStand
  • Nome del prodotto: Ampio tavolo di misura in granito duro con regolazione di precisione
  • Tipo di prodotto: 821 FG
  • Foro di montaggio: 3/8″
  • Campo di lavoro a: 0 - 250
  • Peso del prodotto: 15.80 kg
  • Campo di regolazione fine mm: 0.4 mm