{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Materiale, måleflade | granit; granit | |
| Overflade, måleflade | lappet | |
| Med målearm | ja | |
| Med finjustering | ja | |
| Justeringsområde, justering | 0,4 mm | |
| Ledarm | ja | |
| Maksimal målehøjde | 250 mm | |
| Tilslutningsgevind, målerarm | 3/8-16 UNC | |
| Bord, længde | 300 mm | |
| Bordets bredde | 200 mm | |
| Standard | DIN 876 | |
| Vægt | 15,8 kg | |
| Produkttype | målebord |
| Artikelnummer | 4435151 | |
| EAN/GTIN | 4059192017514 | |
| Producentnummer | 4435151 | |
| L-nummer | L40080 3294 | |
| Producent/ansvarlig person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |