821 FG Table de mes. en granit 0-250mm, 3/8″,avec réglage fin

Réf.: 4435151
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Matériau surface de mesure granit; granit
Surface surface de mesure rodage
Avec bras de mesure oui
Avec réglage fin oui
Course de réglage ajustement 0,4 mm
Bras articulé oui
Hauteur de mesure maximale 250 mm
Raccord fileté bras de mesure 3/8-16 UNC
Longueur table 300 mm
Largeur socle 200 mm
Norme DIN 876
Poids 15,8 kg
Type de produit table de mesure

Identification et classification

Référence article 4435151
EAN / GTIN 4059192017514
Réf. fabricant 4435151
Article hors catalogue L40080 3294
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Exécution particulièrement stable
  • Plateau en granit dur noir, rodé
  • Colonne et bras réglable fortement dimensionnés pour une grande résistance à la flexion.
  • Exécution en acier inoxydable poli
  • Bras équipé d'un frein à la chute
  • Réglage de précision, formé par un système de ressorts parallèles puissant et résistant à la flexion

Description:

MarStand 821 FG
  • Plage de travail a : 0 - 250 mm
  • Alésage de réception : 3/8″
  • Réglage fin

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Tolérance de planéité DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L en mm
  • Nom du groupe de produits: Tables de mesure, supports de mesure, appareils de contrôle de la concentricité
  • Nom du groupe de produits: MarStand
  • Désignation du produit: grande table de mesure en granit dur avec réglage fin
  • Type de produit: 821 FG
  • Alésage de réception: 3/8″
  • Plage de travail a: 0 - 250
  • Poids du produit: 15.80 kg
  • Plage de réglage fin mm: 0.4 mm