821 FG Mesa de trabajo grande 300×200 mm, alojamiento 3/8”

Número de artículo: 4435151
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Tipo de producto Mesa de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 4435151
EAN / GTIN 4059192017514
Número del fabricante 4435151
Número L L40080 3294
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Diseño extremadamente robusto
  • Tabla de granito duro negro, lapeada
  • Pilar y brazo de extensión ajustable con fuertes dimensiones para una alta rigidez a la flexión.
  • Fabricado en acero inoxidable pulido
  • Brazo de extensión equipado con freno de caída
  • Ajuste fino, creado por un sistema de muelles paralelos fuerte y rígido a la flexión

Descripción:

MarStand 821 FG
  • Gama de trabajo a: 0 - 250 mm
  • Agujero de toma: 3/8″
  • Ajuste fino

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Tolerancia de planitud DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L en mm
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Nombre del producto: Gran mesa de medición de granito duro con ajuste fino
  • Tipo de producto: 821 FG
  • Orificio de montaje: 3/8″
  • Rango de trabajo a: 0 - 250
  • Peso del producto: 15.80 kg
  • Rango de ajuste fino mm: 0.4 mm