• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

821 FG Großer Meßtisch 300 x 200 mm Aufnahme 3/8″

Artikel-Nr.: 4435151
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Produktart Messtisch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4435151
EAN / GTIN 4059192017514
Herstellernummer 4435151
L-Nummer L40080 3294
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Besonders stabile Ausführung
  • Tischplatte aus schwarzem Hartgranit, geläppt
  • Säule und verstellbarer Auslegearm für hohe Biegesteifigkeit kräftig dimensioniert.
  • Aus geschliffenem, rostfreiem Stahl
  • Auslegearm mit Fallbremse versehen
  • Feineinstellung, gebildet durch kräftiges, biegesteifes Parallelfedersystem

Beschreibung:

MarStand 821 FG
  • Arbeitsbereich a: 0 - 250 mm
  • Aufnahmebohrung: 3/8″
  • Feineinstellung

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Ebenheitstoleranz DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm
  • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
  • Produktgruppenname: MarStand
  • Produktbezeichnung: großer Messtisch aus Hartgranit mit Feineinstellung
  • Produkttyp: 821 FG
  • Aufnahmebohrung: 3/8″
  • Arbeitsbereich a: 0 - 250
  • Produktgewicht: 15.80 kg
  • Feineinstellbereich mm: 0.4 mm