Uchwyt magnetyczny (bez czujnika)

Nr art.: 442016
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
251 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Możliwość użycia do Uchwyty do czujników zegarowych
Rodzaj produktu uchwyt
Szerokość 30 mm
Wysokość 25 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 442016
EAN / GTIN 4045197551252
Numer producenta 442016
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Płytkowe magnesy trwałe, osadzone w metalu lekkim. Z otworem do osadzenia trzpieni czujników o ⌀ 8 mm.
Podstawa magnetyczna ⌀ 30 mm, wysokość 25 mm.
Dodatkowe uchwyty do czujników zegarowych ø 6 mm.

Zaleta:

Dzięki małej wysokości łatwy, pewny i szybki montaż na maszynach i przyrządach.