Suporte magnético sem mostrador

N.º do artigo: 442016
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
93 peças em stock
Artigo classificado como mercadoria perigosa

Não é possível efetuar entregas expresso de artigos classificados como mercadorias perigosas.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Para Alojamento de comparador
Tipo de produto Suporte
Largura 30 mm
Altura 25 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 442016
EAN/GTIN 4045197551252
Número do fabricante 442016
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Metal leve com ímanes permanentes de lâmina aplicados. Com orifício de suporte para hastes de comparador com ⌀ 8 mm.
Base magnética ⌀ 30 mm, altura 25 mm.
Suportes do comparador adicionais ⌀ 6 mm.

Vantagem:

Montagem simples, segura e rápida em máquinas e dispositivos graças à baixa altura de construção.