Magnetski stativ bez mjernog sata

Artikl br.: 442016
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
98 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prikladno za Prihvat mjernog sata
Vrsta proizvoda držač
Širina 30 mm
Visina 25 mm

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 442016
EAN / GTIN 4045197551252
Broj proizvođača 442016
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Lagani metal s postavljenim trajnim magnetima u listićima. S prihvatom za drške mjernih satova s ⌀ 8 mm.
Magnetsko postolje ⌀ 30 mm, visina 25 mm.
Dodatni prihvati mjernog sata ⌀ 6 mm.

Prednost:

Zahvaljujući maloj visini montaža na strojevima i uređajima jednostavna je, sigurna i brza.