Mágneses tartó mérőóra nélkül

Cikkszám: 442016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
143 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mágneses tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 442016
EAN / GTIN 4045197551252

Leírás

Kivitel:

Könnyűfém, integrált lamellás állandó mágnesekkel. Felfogó furattal ⌀ 8 mm mérőóra szárakhoz.
Mágnestalp ⌀ 30 mm, magasság 25 mm.
Kiegészítő mérőóra befogó ⌀ 6 mm.

Előny:

Az alacsony felépítésnek köszönhetően egyszerűen, biztonságosan és gyorsan felszerelhető gépekre és eszközökre.