Magnetholder uden måleur

Art.-nr.: 442016
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
Artikel om farligt gods

Ekspreslevering er ikke mulig for varer, der er klassificeret som farligt gods.

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Egnet til Måleursholder
Produkttype Holder
Bredde 30 mm
Højde 25 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 442016
EAN/GTIN 4045197551252
Producentnummer 442016
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Letmetal med indsat lamel-permanentmagneter. Med holdeboring til måleursskafter med ⌀ på 8 mm.
Magnetfod ⌀ 30 mm, højde 25 mm.
Yderligere måleursholdere ⌀ 6 mm.

Fordel:

Enkel, sikker og hurtig montering på maskiner og udstyr takket være den lave konstruktionshøjde.