Magnetický držák bez úchylkoměru

Artiklové číslo: 442016
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro Upínač úchylkoměru
Druh produktu držák
Šířka 30 mm
Výška 25 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 442016
EAN / GTIN 4045197551252
Číslo výrobce 442016
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Lehký kov se zabudovanými lamelovými permanentními magnety. S upínacím otvorem pro stopky úchylkoměrů s ⌀ 8 mm.
Magnetická noha ⌀ 30 mm, výška 25 mm.
Přídavné upínače úchylkoměru ⌀ 6 mm.

Výhoda:

Díky nízké konstrukční výšce jednoduchá, bezpečná a rychlá montáž na stroje a přípravky.