Magneettipidin ilman mittakelloa

Tuote nro.: 442016
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
118 kappaletta varastossa
Vaarallisia aineita koskeva artikkeli

Vaarallisten aineiden tuotteita ei voida toimittaa pikatoimituksena.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Soveltuu Mittakellonpidin
Tuotetyyppi Pidin
Leveys 30 mm
Korkeus 25 mm

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 442016
EAN / GTIN 4045197551252
Valmistajan numero 442016
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kevytmetallia, lamellikestomagneetit. Kiinnitysreikä mittakellon varsille ⌀ 8 mm.
Magneettijalka ⌀ 30 mm, korkeus 25 mm.
Mukana mittakellonpidin ⌀ 6 mm.

Etu:

Matalan rakenteen ansiosta laite on helppo ja nopea asentaa luotettavasti koneisiin ja laitteistoihin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin