Soporte magnético sin reloj comparador

Número de artículo: 442016
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
92 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Aptitud para Asiento para reloj comparador
Tipo de producto Soporte
Anchura 30 mm
Altura 25 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 442016
EAN / GTIN 4045197551252
Número del fabricante 442016
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Metal ligero con imanes permanentes de laminillas. Con perforación de alojamiento para vástagos de reloj comparador con ⌀ 8 mm.
Soporte magnético ⌀ 30 mm, altura 25 mm.
Asiento adicional para reloj comparador ⌀ 6 mm.

Ventaja:

Gracias a la altura de construcción reducida, montaje sencillo, seguro y rápido en máquinas y dispositivos.