Supporto magnetico senza comparatore

Codice art.: 442016
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
91 pezzi in magazzino
Articolo sulle merci pericolose

La consegna espressa non è disponibile per gli articoli classificati come merci pericolose.
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
Per Supporto per comparatore
Tipo di prodotto Portabroccia in acciaio
Larghezza 30 mm
Altezza 25 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 442016
EAN / GTIN 4045197551252
Codice del produttore 442016
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Metallo leggero con magneti permanenti a lamelle inseriti. Foro d’attacco per steli di ⌀ 8 mm.
Base magnetica ⌀ 30 mm, altezza 25 mm.
Portacomparatori supplementari ⌀ 6 mm.

Vantaggi:

Montaggio semplice, rapido e sicuro su macchine e dispositivi grazie agli ingombri ridotti.