{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Micro-Tech | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kształt szczęk | Płaski, okrągły | |
| Długość szczęk | 35 mm | |
| Szerokość szczęk | 9 mm | |
| Wykonanie szczęk | wersja gładka | |
| Kształt końcówki | Spiczaste | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Wykonanie uchwytu | Uchwyt 2-komponentowy | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce płaskie / okrągłe | |
| Z uchwytem | zak | |
| Właściwości | Bez luzu | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | matt | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita | 140 mm |
| Numer artykułu | 432.LMT | |
| EAN / GTIN | 3148511759943 | |
| Numer producenta | 432.LMT | |
| Numer L | L60130 1974 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |