MICRO-TECH® pliers long thin nose

Nr art.: 431.LMT
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
Oznaczenie producenta Flachzange Micro-Tech schlanke Backen
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt szczęk wersja płaska
Długość szczęk 35 mm
Szerokość szczęk 9 mm
Wykonanie szczęk wersja gładka
Kształt końcówki Spiczaste
Położenie końcówki odsadzone
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Materiał Specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia Powierzchnia matowa
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 135 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 431.LMT
EAN / GTIN 3148511759882
Numer producenta 431.LMT
Numer L L60130 2192
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Narrow trade for high-precision work

Cecha szcz.:

  • B [mm]: 9
  • C [mm]: 35
  • E [mm]: 6
  • E1 [mm]: 1
  • L [mm]: 135