{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Micro-Tech | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kształt szczęk | spiczasta | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Długość szczęk | 9 mm | |
| Szerokość szczęk | 8,5 mm | |
| Wykonanie szczęk | Bardzo smukłe | |
| Możliwość użycia do | Drut miedziany | |
| Skos ostrza | Bez bocznego skosu ostrza | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka boczna | |
| Materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
| Powierzchnia | Powierzchnia matowa | |
| Metoda produkcji | Hartowana; Kute | |
| Długość całkowita | 110 mm |
| Numer artykułu | 406.8MT | |
| EAN / GTIN | 3148511752821 | |
| Numer producenta | 406.8MT | |
| Numer L | L60130 2092 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |