MICRO-TECH® pliers extra long nose

Nr art.: 401.MT
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
Oznaczenie producenta Flachzange Micro-Tech
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt szczęk wersja płaska
Długość szczęk 48 mm
Szerokość szczęk 14 mm
Wykonanie szczęk wersja gładka
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Właściwości Bez luzu
Materiał Specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia Powierzchnia matowa
Długość całkowita 160 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 401.MT
EAN / GTIN 3148511750100
Numer producenta 401.MT
Numer L L60130 3915
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • For high force

Cecha szcz.:

  • B [mm]: 14
  • C [mm]: 48
  • E [mm]: 8
  • E1 [mm]: 1
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 5