{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | Ploché-kulaté | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 35 mm | |
| Šířka čelistí/svěrné čelisti | 9 mm | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | hladké | |
| Tvar hrotu | Ostré | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Ploché / kulaté kleště | |
| Vlastnosti | Bez vůle | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | Matná | |
| Výrobní proces | Kované | |
| Celková délka | 140 mm |
| Katalogové číslo | 432.LMT | |
| EAN / GTIN | 3148511759943 | |
| Číslo výrobce | 432.LMT | |
| L-číslo | L60130 1974 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |