• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

MICRO-TECH® pliers 45 degree angle thin nose

Nr art.: 433.LMT
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Szare; Czarny
Kształt szczęk Płaski, okrągły
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 45 stopni
Długość szczęk 35 mm
Szerokość szczęk 9 mm
Wykonanie szczęk wersja gładka
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Właściwości Wymienne końcówki
Materiał Specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia Powierzchnia czerniona
Długość całkowita 135 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 433.LMT
EAN / GTIN 3148511759981
Numer producenta 433.LMT
Numer L L60130 2378
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Fine trade for high precision work

Cecha szcz.:

  • B [mm]: 9
  • C [mm]: 35
  • E [mm]: 6
  • E1 [mm]: 1.6
  • L [mm]: 135