MICRO-TECH® pliers high capacity cutters

Nr art.: 405.12MT
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
Seria Micro-Tech
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor szare; czarny
Kształt szczęk spiczasta
Położenie szczęk proste
Długość szczęk 16 mm
Szerokość szczęk 16 mm
Wykonanie szczęk Bardzo smukłe
Możliwość użycia do Drut miedziany; Drut fortepianowy; pręt okrągły
Skos ostrza Bez bocznego skosu ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Wykonanie uchwytu Uchwyt 2-komponentowy
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Właściwości przeciwpoślizgowe
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Z uchwytem tak
Właściwości z zaciskiem do drutu
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Powierzchnia matowa; powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 125 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 405.12MT
EAN / GTIN 3148511751855
Numer producenta 405.12MT
Numer L L60130 2361
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • These pliers are suitable for high force and series work and cut a variety of materials.
  • The model with section retainer prevents wire ejection.

Cecha szcz.:

  • B [mm]: 16
  • C [mm]: 16
  • E [mm]: 8
  • L [m]: 125
  • Cut: h
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0.4 - 2.0
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 1.0
  • Piano wire diam. [mm]: 0.8