{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Označení výrobce | Seitenschneider Micro-Tech buendig | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Barva | Šedá; Bílá | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | ostré | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 9 mm | |
| Šířka čelistí/svěrné čelisti | 8,5 mm | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Extra úzké | |
| Vhodné pro | Měděný drát | |
| Zkosení břitu | Žádná vata | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Stranové štípací kleště | |
| Vlastnosti | Bez vůle | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | Matné pískování | |
| Výrobní proces | Kované | |
| Celková délka | 110 mm |
| Numer artykułu | 407.8MT | |
| EAN / GTIN | 3148511752968 | |
| Numer producenta | 407.8MT | |
| Numer L | L60130 3330 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |