MICRO-TECH® pliers angled nose 60 degree

Nr art.: 423.MT
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
Rodzaj produktu Snipe nose pliers

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 423.MT
EAN / GTIN 3148511758007
Numer producenta 423.MT
Numer L L60130 3645
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Very slim jaws

Cecha szcz.:

  • B [mm]: 11
  • C [mm]: 25
  • E [mm]: 7
  • E1 [mm]: 1.4
  • L [mm]: 125