Jeu d'embouts slim electric 12 embouts slimBit Fente, Phillips, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, TORX® avec étui de ceinture

Réf.: 43162
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Matériau
acier spécial / Alliage spécial
Entraînement de sortie
pour vis TORX® femelles; pour vis TORX® femelles; pour vis à profil mixte fente/Pozidriv (vis mixtes); pour vis à profil mixte fente/Pozidriv (vis mixtes); pour vis Phillips (PH); pour vis Phillips (PH); pour vis Pozidriv (PZ); pour vis Pozidriv (PZ); pour vis à fente; pour vis à fente
Longueur lame l1
75 mm
Nombre d’outils
12
Emballage
caisse / Coffret / Boîte
Vérifié jusqu’à
1 000 V
Nombre de pièces
12 pc.
Dim. profil
3,5 mm; 5,5 mm
Teinte, noir
Noir foncé
Label de qualité et de contrôle
VDE
Zone de protection ESD (EPA)
non
Pour utilisation sur machine
oui
Taille entraînement, porte-embouts
C 6,3
Taille côté sortie, pour vis TORX® femelles
TX10; TX15
Taille côté sortie, pour vis Phillips (PH)
PH1; PH2
Taille côté sortie, pour vis Pozidriv (PZ)
PZ1; PZ2
Taille côté sortie, pour vis à profil mixte fente/Pozidriv (vis mixtes)
PZ1; PZ2
Taille côté sortie, pour vis à fente
3,5; 5,5
Particularité, pour vis à fente
avec gaine en plastique
Couleur
Rouge; noir
Type de produit
embouts
Norme
DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Jeu/Kit
oui
Entraînement
porte-embouts
Sommaire
jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 43162
EAN / GTIN 4010995431624
Réf. fabricant 43162
Article hors catalogue L60070 4018
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Facilite l'utilisation: Stockage pratique de 12 embouts slimBit - directement utilisables depuis la ceinture.
  • Facilite l'utilisation: Coffret slimBit compact avec aperçu optimal des empreintes et un accès facile.
  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
  • Augmente votre sécurité: Les embouts slim garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.
  • Application: En combinaison avec les manches speedE® ou slimVario® et les embouts slimBit pour le vissage de vis situées en profondeur. Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
  • Compact et peu encombrant
  • Travail sûr jusqu'à 1 000 V CA
  • Les embouts slim permettent d’accéder aux vis situées en profondeur grâce à l’isolation encastrée
  • Extensible et compatible avec les produits Vario Family
  • Rangement facile
  • Le diamètre de la lame des tournevis d'électricien conventionnels est souvent trop important pour atteindre les vis situées en profondeur. Retirer l'isolant n'est cependant pas autorisé et met également en danger votre propre sécurité. Avec la slimTECHNOLOGY Wiha spécialement développée pour les applications électriques, l'isolant de protection a été intégrée dans la lame afin d'obtenir des lames jusqu'à 33% plus fines. Avec les embouts slimBit, vous pouvez ainsi accéder facilement à des éléments vissés et éléments à ressorts situés en profondeur. Les embouts slimBit isolés sont soumis à un test individuel selon la norme internationale IEC 60900 et permettent de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. Les embouts slimBit sont rangés dans deux coffrets d'embouts combinés l'un à l'autre, ce qui permet d'avoir une aperçu optimal des empreintes de vis. Avec le clip attache-ceinture fourni, les coffrets d'embouts sont le compagnon idéal pour une utilisation mobile. Les embouts isolés slim de 6 mm peuvent uniquement être utilisés dans les outils des gammes speedE®, slimVario® et TorqueVario®-S electric.
  • Contrôlé selon CEI 60900.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Embout slim electric Fente 3.5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Embout slim electric Fente 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Embout slim electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Embout slim electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Embout slim electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Embout slim electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
  • 1x Embout slim electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Embout slim electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
  • 1x Embout slim electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
  • 1x Embout slim electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
  • 1x Embout slim electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
  • 1x Embout slim electric TORX® T25 x 75 mm (36071)
  • 2x Coffret slimBit
  • 1x Étui de ceinture pour le coffret d'embouts isolés.