{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Material | Spezialstahl / Sonderlegierung | |
| Abtrieb | für Innen-TORX®; für Innen-TORX®; für Kombiprofil Schlitz/Pozidriv (PlusMinus); für Kombiprofil Schlitz/Pozidriv (PlusMinus); für Phillips (PH); für Phillips (PH); für Pozidriv (PZ); für Pozidriv (PZ); für Schlitz; für Schlitz | |
| Länge Klinge l1 | 75 mm | |
| Anzahl Werkzeuge | 12 | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Geprüft bis | 1 000 V | |
| Anzahl Teile | 12 St. | |
| Profilmaß | 3,5 mm; 5,5 mm | |
| Farbton, schwarz | Tiefschwarz | |
| Güte- und Prüfsiegel | VDE | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| geeignet für den Maschineneinsatz | ja | |
| Größe Antrieb, Bit-Aufnahme | C 6,3 | |
| Größe Abtrieb, für Innen-TORX® | TX10; TX15 | |
| Größe Abtrieb, für Phillips (PH) | PH1; PH2 | |
| Größe Abtrieb, für Pozidriv (PZ) | PZ1; PZ2 | |
| Größe Abtrieb, für Kombiprofil Schlitz/Pozidriv (PlusMinus) | PZ1; PZ2 | |
| Größe Abtrieb, für Schlitz | 3,5; 5,5 | |
| Besonderheit, für Schlitz | mit Kunststoffhülse | |
| Produktart | Bits/Klingen | |
| Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Set/ Satz | ja | |
| Antrieb | Bit-Aufnahme | |
| Inhalt | Satz / Sortiment |
| Artikelnummer | 43162 | |
| EAN / GTIN | 4010995431624 | |
| Herstellernummer | 43162 | |
| L-Nummer | L60070 4018 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |