{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Material | posebno jeklo/posebna zlitina | |
| Pogon | za notranje vijake TORX®; za notranje vijake TORX®; za vijake s kombiniranim profilom zareza/Pozidriv (PlusMinus); za vijake s kombiniranim profilom zareza/Pozidriv (PlusMinus); za vijake Phillips (PH); za vijake Phillips (PH); za vijake Pozidriv (PZ); za vijake Pozidriv (PZ); za vijake z zarezo (SL); za vijake z zarezo (SL) | |
| Dolžina rezila l1 | 75 mm | |
| Število orodij | 12 | |
| Embalaža | škatla/zaboj/vložek | |
| Preverjeno do | 1.000 V | |
| Število delov | 12 kos | |
| Mera profila | 3,5 mm; 5,5 mm | |
| Barvni odtenek, črna | Globoko črna | |
| Serija | slimBit electric | |
| Potrdilo o kakovosti | VDE | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | rdeča; črna | |
| Primerno za strojno uporabo | Da | |
| Velikost pogona, vpenjalo za vijačne nastavke | C 6,3 | |
| Velikost odgona, za notranje vijake TORX® | TX10; TX15 | |
| Velikost odgona, za vijake Phillips (PH) | PH1; PH2 | |
| Velikost odgona, za vijake Pozidriv (PZ) | PZ1; PZ2 | |
| Velikost odgona, za vijake z zarezo (SL) | 3,5; 5,5 | |
| Velikost odgona, za vijake s kombiniranim profilom zareza/Pozidriv (PlusMinus) | PZ1; PZ2 | |
| Posebnosti, za vijake z zarezo (SL) | s plastično pušo | |
| Vrsta izdelka | nastavki/rezila | |
| Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
| Garnitura | da | |
| Pogon | vpenjalo za vijačne nastavke | |
| Vsebina | komplet/garnitura |
| Številka izdelka | 43162 | |
| EAN/GTIN | 4010995431624 | |
| Številka proizvajalca | 43162 | |
| L-število | L60070 4018 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |