Juego de bits slimBit electric ranurados, Phillips, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, TORX®, de 12 unid., con clip para cinturón

Número de artículo: 43162
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 43162
EAN / GTIN 4010995431624
Número del fabricante 43162
Número L L60070 4018
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Facilita el manejo: Alojamiento cómodo de 12 slimBits: se pueden tomar directamente del cinturón.
  • Facilita el manejo: Caja de slimBits compacta con una visión óptima de los perfiles y un acceso sencillo.
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.
  • Aumenta su seguridad: Los slimBits de Wiha garantizan una accesibilidad buena y protegida a los tornillos situados en lugares hondos.
  • Aplicación: En combinación con los mangos speedE® o slimVario® y con los slimBits para el atornillado de tornillos situados a mayor profundidad. Adecuado para el trabajo en el sector de las piezas conductoras de tensión de hasta 1.000 V CA.
  • Compacto y con ahorro de espacio
  • Trabajo seguro hasta 1.000 V CA
  • Los slimBits permiten el acceso a tornillos de gran profundidad gracias al aislamiento encastrado
  • Ampliable y compatible con los productos EVF
  • Almacenamiento claro
  • Para llegar a los tornillos situados a mayor profundidad, el diámetro de varilla suele ser demasiado grande en los destornillador eléctricos. La retirada del aislamiento no está permitida, y además es un riesgo para la propia seguridad. Para la slimTECHNOGOLY de Wiha especialmente desarrollada para aplicaciones eléctricas, se ha integrado el aislamiento de protección en la varilla para permitir el uso de varillas hasta un 33 % más estrechas. Con los slimBits se puede acceder con mayor facilidad a los elementos de atornilladuras y de muelles situados a mayor profundidad. Los slimBits aislados se someten a una comprobación individual de acuerdo con la norma internacional IEC 60900 y permiten realizar un trabajo seguro en el ámbito de las piezas conductoras de tensión hasta 1.000 V CA. Los slimBits están alojados en dos cajas de bits combinables entre sí, que garantizan una visión óptima de los perfiles de atornillado. Con la ayuda del clip para el cinturón incluido, las cajas de slimBits son el acompañante perfecto para el uso móvil. Los slimBits de 6 mm solo deben utilizarse en las herramientas speedE®, slimVario® o TorqueVario®-S electric.
  • Probados en conformidad con la norma IEC 60900.

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • con batería / batería recargable: No

Volumen de suministro:

  • 1x Bit slimBit electric Ranurado 3.5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Bit slimBit electric Ranurado 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T25 x 75 mm (36071)
  • 2x Caja de slimBits
  • 1x Clip para el cinturón para caja de slimBits