{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale | acciaio speciale / lega speciale | |
| Uscita | Per viti con poligono interno TORX®; Per viti con poligono interno TORX®; Per viti con profilo combinato intaglio/Pozidriv (PlusMinus); Per viti con profilo combinato intaglio/Pozidriv (PlusMinus); Per viti Phillips (PH); Per viti Phillips (PH); Per viti Pozidriv (PZ); Per viti Pozidriv (PZ); per viti con intaglio; per viti con intaglio | |
| Lunghezza lama l1 | 75 mm | |
| Numero di utensili | 12 | |
| Imballaggio | Cassa / Cassetta / Scatola | |
| Test effettuato fino a | 1.000 V | |
| Numero pezzi | 12 pz. | |
| Dimensione profilo | 3,5 mm; 5,5 mm | |
| Tonalità cromatica, nero | Nero intenso | |
| Sigillo di qualità e test | VDE | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | rosso; nero | |
| Per l´uso con macchina | si | |
| Dimensioni del motore, Attacco per bit | C 6,3 | |
| Attacco grande, Per viti con poligono interno TORX® | TX10; TX15 | |
| Attacco grande, Per viti Phillips (PH) | PH1; PH2 | |
| Attacco grande, Per viti Pozidriv (PZ) | PZ1; PZ2 | |
| Attacco grande, Per viti con profilo combinato intaglio/Pozidriv (PlusMinus) | PZ1; PZ2 | |
| Attacco grande, per viti con intaglio | 3,5; 5,5 | |
| Particolarità, per viti con intaglio | Con guaina in plastica | |
| Tipo di prodotto | Bit/lame | |
| Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Set | sì | |
| Trasmissione | Attacco per bit | |
| Contenuto | Set / Assortimento |
| Codice articolo | 43162 | |
| EAN / GTIN | 4010995431624 | |
| Codice del produttore | 43162 | |
| Numero-L | L60070 4018 | |
| Produttore/persona responsabile | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |