Sada nástavců slimBit electric Plochý, Phillips, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, TORX® 12díl. s poutkem na opasek

Artiklové číslo: 43162
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby s kombinovaným profilem drážka / Pozidriv (PlusMinus); Pro šrouby s kombinovaným profilem drážka / Pozidriv (PlusMinus); Pro šrouby Phillips (PH); Pro šrouby Phillips (PH); Pro šrouby Pozidriv (PZ); Pro šrouby Pozidriv (PZ); ploché; ploché
Délka čepele l1 75 mm
Počet kusů nářadí 12
Obal Bedna / krabice / box
Zkontrolováno do 1 000 V
Počet přepážek 12 ks
Rozměr profilu 3,5 mm; 5,5 mm
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Třída jakosti VDE
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva červená; Černá
Vhodné k použití ve strojích ano
Velikost pohonu, Upínač bitů C 6,3
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX10; TX15
Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH) PH1; PH2
Velikost unašeče, Pro šrouby Pozidriv (PZ) PZ1; PZ2
Velikost unašeče, Pro šrouby s kombinovaným profilem drážka / Pozidriv (PlusMinus) PZ1; PZ2
Velikost unašeče, ploché 3,5; 5,5
Zvláštní znaky, ploché S plastovým pouzdrem
Druh produktu Bity/čepele
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Set / sada ano
Pohon Upínač bitů
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43162
EAN / GTIN 4010995431624
Číslo výrobce 43162
L-číslo L60070 4018
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Usnadňuje manipulaci: Komfortní uložení 12 slimBits, dobrá obsluhovatelnost přímo na opasku
  • Usnadňuje manipulaci: Kompaktní box slimBit s optimálním průhledem na profily a s jednoduchým přístupem
  • Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je jednotlivě testován při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1 000 V AC
  • Zvyšuje vaši bezpečnost: Nástavce slimBit Wiha zaručují dobrý a chráněný přístup k hluboko uloženým šroubům
  • Použití: V kombinaci s rukojeťmi speedE® nebo slimVario® a slimBit pro šroubování hluboko uložených šroubů jsou vhodné pro práci v blízkosti dílů pod napětím do 1000 V AC
  • K dosažení hluboko položených šroubů je u obvyklých šroubováků pro elektrikáře průměr dříku často příliš velký
  • Odstranění izolace není však přístupné a navíc ohrožuje vlastní bezpečnost
  • U slimTECHNOLOGY Wiha, speciálně vyvinuté pro elektrikářské aplikace, byla do dříku integrována ochranná izolace k zeštíhlení dříků až o 33 %
  • Tak mohou být se slimBits bez námahy dosažitelné hluboko položené šroubové a pružinové prvky
  • Izolované slimBits jsou podrobeny kusové zkoušce podle mezinárodní normy IEC 60900 a umožňují bezpečnou práci v oblasti dílů pod napětím do 1 000 V AC
  • SlimBits jsou uloženy ve dvou vzájemně kombinovaných boxech na nástavce, ktksé umožňují optimální pohled na profily šroubů
  • Díky přiloženému klipsu na opasek jsou boxy slimBit pksfektním průvodcem při mobilním nasazení
  • 6mm nástavce slimBits lze používat pouze v nástrojích speedE®, slimVario® nebo TorqueVario®-S electric
  • Kontrolováno dle normy IEC 60900
  • Obsah: 1x Nástavec slimBit electric Plochý 3.5 mm x 75 mm (41159) 1x Nástavec slimBit electric Plochý 5.5 mm x 75 mm (34581) 1x Nástavec slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583) 1x Nástavec slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584) 1x Nástavec slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) 1x Nástavec slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586) 1x Nástavec slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) 1x Nástavec slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590) 1x Nástavec slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507) 1x Nástavec slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508) 1x Nástavec slimBit electric TORX® T20 x 75 mm (35509) 1x Nástavec slimBit electric TORX® T25 x 75 mm (36071) 2x Box slimBit 1x Držák na opasek pro box slimBits

Charakteristika:

  • Certifikát VDE: Ano
  • Nářadí pro elektriku: Ano
  • Samoobsluha - Balení: Ano
  • ESD článek: Ne
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Rozsah dodávky:

  • 1x Nástavec slimBit electric Plochý 3.5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Nástavec slimBit electric Plochý 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Nástavec slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Nástavec slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Nástavec slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Nástavec slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
  • 1x Nástavec slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Nástavec slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
  • 1x Nástavec slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
  • 1x Nástavec slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
  • 1x Nástavec slimBit electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
  • 1x Nástavec slimBit electric TORX® T25 x 75 mm (36071)
  • 2x Box slimBit
  • 1x Držák na opasek pro box slimBits