{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Portanţă | Für șuruburi TORX® interne; Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi cu profil Kombi cu fantă /Pozidriv (PlusMinus); Pentru șuruburi cu profil Kombi cu fantă /Pozidriv (PlusMinus); Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi Pozidriv (PZ); Pentru șuruburi Pozidriv (PZ); pentru şuruburi cu fantă; pentru şuruburi cu fantă | |
| Lungimea lamei l1 | 75 mm | |
| Număr de unelte | 12 | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Număr de piese | 12 buc. | |
| Măsură profil | 3,5 mm; 5,5 mm | |
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Recomandat pentru utilizare mașini | da | |
| Dimensiuni motor, Suport pentru biţi | C 6,3 | |
| Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne | TX10; TX15 | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) | PH1; PH2 | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) | PZ1; PZ2 | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi cu profil Kombi cu fantă /Pozidriv (PlusMinus) | PZ1; PZ2 | |
| Mărime antrenare, pentru şuruburi cu fantă | 3,5; 5,5 | |
| Particularitate, pentru şuruburi cu fantă | Cu manșon din plastic | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Tip produs | Biţi/lame | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Set/ garnitură | da | |
| Acţionare | Suport pentru biţi | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 43162 | |
| EAN / GTIN | 4010995431624 | |
| Număr producător | 43162 | |
| L-Număr | L60070 4018 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |