Średnicówki mikrometryczne Micromar, zakres pomiarowy: 60-70mm

Nr art.: 428900 60-70
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 24,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 35,75 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 35,75 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 228,42 PLN /szt.
  • 172,81 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Micromar
Oznaczenie producenta Micromar 44 A
Opakowanie Etui
Odległość między powierzchnią pomiarową a otworem nieprzelotowym a 0 mm
Z pierścieniem nastawczym nie
Ze wzorcem nastawczym nie
Z przedłużką tak
Standardowa głębokość pomiaru 79 mm
Głębokość pomiaru z przedłużką 229 mm
Z głowicami pomiarowymi nie
Odczyt, milimetr 0,005 mm
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca nie
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Wypukła powierzchnia pomiarowa
Podziałka bębna pomiarowego 1/50 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Granica błędu 5 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 79 mm
Min. zakres pomiarowy 60 mm
Maks. zakres pomiarowy 70 mm
Norma DIN 863-4
Protokół kontrolny nie
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428900 60-70
EAN / GTIN 4059192010676
Numer producenta 4190321
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Elementy odczytu i obsługi chromowane na matowo.Wrzeciono pomiarowe całkowicie hartowane i szlifowane.Mechanizm szybkiego przesuwu ze sprzęgłem.Samoczynnie centrująca się głowica pomiarowa od 12 mm ze szczękami pomiarowymi z HM.Od 12 mm do pomiarów aż do dna otworu.Od 40 mm głowica pomiarowa aluminiowa w celu obniżenia masy.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużki nr 428950, pierścienie nastawcze nr484030.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Micromar" Zobacz wszystkie