40 EWR (17) Cyfrowy mikrometr suwakowy 0–25 mm, z interfejsem danych, z kalibracją DAkkS

Nr art.: 4157000DKS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Czas pracy 17 520 h
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Seria Micromar
Stopień ochrony IP IP65
Oznaczenie producenta Digitale Bügelmessschraube
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Średnica bębna pomiarowego 10 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,5 mm
Wrzeciono pomiarowe obraca się nie
Równoległość powierzchni pomiarowych 2 µm
Płaskość powierzchni pomiarowych 0,6 µm
Izolowana osłona dłoni tak
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Odczyt, cal 0,0001 cal
Złącze Digimatic; system radiowy i-wi MAHR
Wysokość cyfr 10 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr; cal
Technika pomiarowa cyfrowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Ostrza pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Dokładność ± 2 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE 2 µm
Pomiar siły min. 5 N
Pomiar siły maks. 10 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 32 mm
Szerokość łącznie 24 mm
Wysokość całkowita 9,5 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 25 mm
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4157000DKS
EAN / GTIN 4059192058432
Numer producenta 4157000DKS
Numer L L40080 107379
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Wyświetlacz cyfr kontrastowy
  • Trzpień pomiarowy ze stali nierdzewnej, w całości hartowany i szlifowany
  • Trzpień pomiarowy i kowadło wzmocnione węglikiem spiekanym
  • pokrętło szybkiego przesuwu
  • Przesunięta grzechotka
  • Lakierowany kabłąk stalowy, izolowany termicznie

Opis:

Cyfrowy mikrometr z ramieniem Micromar 40 EWR; zakres pomiarowy 0–25 mm; ; interfejs danych: MarConnect (dwukierunkowy), USB, Digimatic; stopień ochrony IP: IP 65; norma fabryczna; krok skali mm/cal 0,001 / 0,00005″; zakres dostawy: Instrukcja obsługi, bateria, wzorzec kalibracyjny (dla zakresu pomiarowego 25–50 mm), etui

Cecha szcz.:

  • Interfejs danych: USB
  • Funkcja: TOL (wprowadzanie wartości tolerancji i progów ostrzegawczych)
  • Funkcja: RESET (wyzerowanie wyświetlacza)
  • Funkcja: ORIGIN (ustawienie domyślne)
  • Funkcja: mm/cal
  • Rodzaj kalibracji: z kalibracją DAkkS
  • Nazwa grupy produktów: Micromar
  • Nazwa grupy produktów: Mikrometry
  • Interfejs danych: MarConnect (dwukierunkowy)
  • Funkcja: Funkcja LOCK (blokada klawiatury)
  • stopień ochrony IP: IP 65
  • Funkcja: HOLD (zapisanie wartości pomiarowej)
  • materiał powierzchni pomiarowej: z węglików spiekanych
  • Nazwa produktu: Cyfrowy mikrometr do pomiarów zewn.
  • Interfejs danych: Digimatic
  • Funkcja: DATA (w połączeniu z kablem do transmisji danych)
  • Typ baterii: CR 2032 (bateria litowa 3 V)
  • Funkcja: Dwukierunkowy interfejs danych (możliwość zewnętrznego odczytu i wprowadzania parametrów oraz ustawiania indywidualnych blokad funkcji za pomocą oprogramowania MarCom)
  • zasilanie energią: Bateria, czas działania ok. 2 lata
  • Funkcja: ABS (wskazanie można wyzerować bez utraty odniesienia do punktu ORIGIN)
  • Rodzaj produktu: 40 EWR
  • Wartość kroku cyfrowego w mm/calach: 0.001 / .00005″
  • Zakres pomiarowy: 0–25 mm
  • Zakres pomiarowy: 0–1″
  • Siła pomiarowa (tekst): 5-10
  • Wymiar c w mm: 32 mm
  • Wymiar a w mm: 24 mm
  • wysokość cyfr: 10 mm
  • Wymiar b w mm: 9,5 mm
  • Średnica wrzeciona_mm: 6,5 mm
  • Granica błędu_µm: 2 µm
  • Odchylenie równoległości w µm: 2 µm
  • Odchylenie płaskości w µm: 0,6 µm
  • Krok śruby_mm: 0,5 mm

Norma:

norma zakładowa

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Micromar" Zobacz wszystkie