Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych, Typ: 6-12

Nr art.: 428950 6-12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Przedłużka
Do min. zakresu pomiarowego 6 mm
Do maks. zakresu pomiarowego 12 mm
Długość 75 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428950 6-12
EAN / GTIN 4059192010508
Numer producenta 4190090
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Chromowane matowo, do wkręcenia między głowicę a wyświetlacz.

Pasuje do:

Średnicówki mikrometryczne nr 428900; 428930, 428931.