{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba narzędzi | 3 szt. | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Seria | Micromar | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Oznaczenie producenta | Digitale Bügelmessschraube Micromar 40 EWR | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Średnica wrzeciona pomiarowego | 6,5 mm | |
| Ze wzorcem nastawczym | zak | |
| Liczba wzorców nastawczych | 3 szt. | |
| Odczyt, milimetr | 0,001 mm | |
| Odczyt w calach, cal | 0,0001 cal | |
| Złącze | Digimatic; Digimatic; Złącze USB | |
| Funkcja preset | tak | |
| Wysokość cyfr | 10 mm | |
| Zapisywanie wartości pomiaru | MAHR Reference-Lock-System | |
| Przełączanie pomiar względny/bezwzględny | tak | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr zewnętrzny | |
| Skok wrzeciona | 0,5 mm | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Konstrukcja powierzchni pomiarowej | Wypukła powierzchnia pomiarowa | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym | |
| Pomiar siły min. | 5 N | |
| Pomiar siły maks. | 10 N | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 3 szt. | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 100 mm | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Protokół kontrolny | nie | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 421328 0-100 | |
| EAN / GTIN | 4059192058517 | |
| Numer producenta | 4157015 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |