Cyfrowy mikrometr do pomiaru rowków i-wi, Zakres pomiarowy: 0-25mm

Nr art.: 421695 0-25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 35,96 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,50 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 35,96 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 145,85 PLN /szt.
  • 93,65 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Seria Micromar
Stopień ochrony IP IP65
Oznaczenie producenta Micromar 40 EWRi-S
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,5 mm
Wrzeciono pomiarowe obraca się nie
Głębokość wnęki kabłąka 32 mm
Izolowana osłona dłoni tak
Ze wzorcem nastawczym nie
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Odczyt, cal 0,0001 cal
Złącze system radiowy i-wi MAHR
Funkcja preset tak
Wysokość cyfr 10 mm
Przełączanie pomiar względny/bezwzględny tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 5 mm
Jednostka odczytu milimetr; cal
Technika pomiarowa cyfrowy
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Granica błędu 4 µm
Pomiar siły min. 5 N
Pomiar siły maks. 10 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 57 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 25 mm
Norma DIN 863-3
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 421695 0-25
EAN / GTIN 4059192058883
Numer producenta 4157141
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Innowacyjny mikrometr zewnętrzny z cyframi o wielkości 10 mm wyświetlanymi na kontrastowym wyświetlaczu. Praktyczna funkcja HOLD do zamrażania wartości pomiaru, umożliwiająca pewny odczyt. Lakierowany stalowy kabłąk z izolacją cieplną. Przełączanie z pomiaru względnego na bezwzględny. Zerowanie w każdej dowolnej pozycji. Dzięki wygodnemu wskazaniu tolerancji z dodatkowymi granicami ostrzegawczymi operator rozpoznaje, czy i w jakim stopniu detal mieści się w granicach tolerancji.
Wrzeciono nieobracające się. QUICK DRIVE o skoku wrzeciona 5 mm na obrót.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032, 1 wzorzec nastawczy od wielk. 25–50.

Wyp. dodatkowe:

Odbiornik radiowy i-wi nr 498912 STICK.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Micromar" Zobacz wszystkie