{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 863 | |
Måleområde | 60 mm - 70 mm | |
Aflæsning | 0,005 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,005 mm | |
Mål a | 0 mm | |
Standardmåledybde | 79 mm | |
Måledybde med forlænger | 229 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 428900 60-70 | |
EAN/GTIN | 4059192010676 | |
Producentnummer | 4190321 |