{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Micromar | |
| Oznaczenie producenta | Innenmessschraube Micromar 44 A | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Odległość między powierzchnią pomiarową a otworem nieprzelotowym a | 0 mm | |
| Z pierścieniem nastawczym | nie | |
| Z przedłużką | nie | |
| Standardowa głębokość pomiaru | 132 mm | |
| Głębokość pomiaru z przedłużką | 282 mm | |
| Odczyt, milimetr | 0,005 mm | |
| Rodzaj produktu | średnicówka mikrometryczna | |
| Skok wrzeciona | 0,5 mm | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Podziałka bębna pomiarowego | 1/50 mm | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym | |
| Granica błędu | 6 µm | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Min. zakres pomiarowy | 100 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 125 mm | |
| Norma | DIN 863-4 | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 428900 100-125 | |
| EAN / GTIN | 4059192010409 | |
| Numer producenta | 4190014 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |