Micrometru de interior Micromar 60-70 mm

Cod articol: 428900 60-70

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 43,40 € /buc.
  • 32,80 € /buc.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
  • Standard: DIN 863
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 60 mm - 70 mm
Citire 0,005 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Eroare de toleranţă 0,005 mm
Dimensiune a 0 mm
Adâncime standard de măsurare 79 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor 229 mm
Tehnică de măsurare analog
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 428900 60-70
EAN / GTIN 4059192010676
Număr producător 4190321

Descriere

Execuţie:

Gradaţii şi elemente de deservire cromate mat. Tijă de măsurat călită şi rectificată. Mecanism de avans rapid cu cuplaj integrat. Cap micrometric autocentrant de la 12 mm cu palpatoare de măsurare din carbură. De la 12mm pentru măsurători până la baza găurii. De la 40mm cap micrometric din aluminiu pentru uşurarea greutăţii.

Accesorii opţionale:

Prelungitor Cod 428950, calibre-inel Cod 484030.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături