{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Pogon | za vijake z zarezo (SL) | |
| Primerno za testiranje napetosti | ne | |
| Skupna dolžina L | 167 mm | |
| Dolžina rezila l1 | 65 mm | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
| Oznaka proizvajalca | PicoFinish® electric | |
| Preverjeno do | 1.000 V | |
| Serija | PicoFinish® electric | |
| Potrdilo o kakovosti | VDE | |
| Smernica/oznaka | oznaka CE | |
| Barva | rumena; rdeča | |
| Izvedba | ravno | |
| Značilnosti ročaja | blaži drsenje; ergonomično | |
| Vrsta ročaja | standarni ročaj | |
| Dolžina ročaja | 102 mm | |
| Velikost odgona, za vijake z zarezo (SL) | 3,5 | |
| Posebnosti, za vijake z zarezo (SL) | okroglo rezilo | |
| Premer rezila | 3,5 mm | |
| Vrsta izdelka | izvijač | |
| Površina | brunirano | |
| Pogon | ročaj |
| Številka izdelka | 42471 | |
| EAN/GTIN | 4010995424718 | |
| Številka proizvajalca | 42471 | |
| L-število | L60070 4136 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |