Jemný šroubovák PicoFinish® electric Drážka 3.5 mm x 65 mm

Artiklové číslo: 42471
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Výstup Pro ploché šrouby (SL)
Vhodné pro zkoušku napětí ne
Celková délka L 167 mm
Délka čepele l1 65 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Norma DIN EN IEC 60900
Označení výrobce PicoFinish® electric
Zkontrolováno do 1 000 V
Řada PicoFinish® electric
Třída jakosti VDE
Směrnice/označování Značka CE
Barva Žlutá; červená
Provedení rovné
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Délka rukojeti 102 mm
Velikost unašeče, Pro ploché šrouby (SL) 3,5
Zvláštní znaky, Pro ploché šrouby (SL) Kulatá čepel
Průměr čepele 3,5 mm
Druh produktu Šroubovák
Povrch černěné
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 42471
EAN / GTIN 4010995424718
Číslo výrobce 42471
L-číslo L60070 4136
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Usnadňuje manipulaci: Extra dlouhá otočná krytka umožňuje optimální vedení
  • Zvýší vaši efektivnost: Schraubendrehks-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle
  • Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je jednotlivě testován při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1 000 V AC
  • Zvyšuje vaši přesnost.: Jemná práce a kontrolovaný přenos síly díky štíhlé rukojeti se zónou Softgrip
  • Použití: Ideální pro jemné a filigránské šroubování v elektrice a na dílech pod napětím
  • Matksial: Chromvanadová molybdenová ocel, čksná povrchová úprava, izolováno Nároky u jemných mechanických šroubení spočívají v přesné a citlivé práci bez poškození obrobku
  • Jemné šroubováky PicoFinish® společnosti Wiha jsou díky svým dlouhým, štíhlým rukojetím a částí pro rychlé otáčení ideální pro jemnou a přesnou práci v oblasti elektroniky a jemné mechaniky, rovněž i v oblasti kutilství a modelářství
  • ksgonomický design rukojeti s měkkou částí umožňuje komfortní práci
  • Citlivé a rychlé otáčení je podpořeno otočnou krytkou s lehkým chodem
  • Symboly natištěné na otočné krytce šroubováku usnadní výběr správného profilu šroubováku
  • Izolované jemné šroubováky jsou podrobeny kusové zkoušce podle mezinárodní normy IEC 60900 a umožňují bezpečnou práci v oblasti dílů pod napětím do 1 000 V AC

Charakteristika:

  • Certifikát VDE: Ano
  • Nářadí pro elektriku: Ano
  • Tloušťka ostří 1 (mm): 0.6 mm
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Štěrbina 1 (mm): 3.5 mm
  • Průměr dříku s kruhovým průřezem (mm): 3.5 mm
  • Průměr rukojeti (mm): 18 mm
  • Celková délka (mm): 167 mm
  • Viditelná délka čepele (mm): 65 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne